間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
積水樹脂

SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン

注文コード:08232287,08232296
 
●特長: 
作業性も良く、荷崩れ防止、パレット梱包に最適です。  

●厚さ(μm): 
18  
●材質: 
ポリエチレン  
●色: 
透明  
●紙管内径(mm): 
76  
●RED BOOKVol3ページ: 
789  
●総合カタログVol13ページ: 
205  
●内容量: 
1箱(6巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

幅(mm)
長さ(m)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08232287

500W×300M 500 300 オープン
¥5,390 ¥5,121
特価
出荷目安:1日
別送品

08232296

300W×500M 300 500 オープン

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08232296
300W×500M
08232287
500W×300M
積水樹脂
SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン
1箱(6巻入) ¥5,390 寸法が違います

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ストレッチフィルムホルダー

Excell

商品点数:1

¥588

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧