間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
オーム電機

インクカートリッジ エプソン IC02タイプ (互換品)

注文コード:08229943 注文コード:08229952
 
●特長: 
純正品同様、プリンターに取り付けるだけですぐに使用できます。  

●種別: 
互換品  
●適合機種メーカー: 
EPSON  
●RED BOOKVol3ページ: 
1166  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


セット内容
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08229943

IC1BK02タイプ ブラック アウターケース1個
インナー(インクタンク)1個
オープン
¥698
出荷目安:1日
返品不可

08229952

IC5CL02タイプ イエロー/ライトマゼンタ/マゼンタ/ライトシアン/シアンの5色一体型 アウターケース1個
インナー(インクタンク)各色1個
オープン
¥698
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

研磨布ディスク アランダム

MonotaRO

商品点数:10

¥198

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧