間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ

1 件中 1 - 1 件
マザーツール

防犯用デジタルHDDレコーダーDIYセット

注文コード:08232323
 
●特長: 
防雨型カラー暗視カメラ4台とデジタルビデオレコーダーのシステムセットです。
付属の15mケーブルで配線するだけの簡単接続です。
テレビ又はモニターと接続するだけで、本格的な監視が可能となります。(テレビ、モニター別)
カメラの特徴:赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能(赤外線照射距離約5m)
防雨タイプなので、軒下等への設置が可能
夜間は白黒に自動切換
デジタルビデオレコーダーの特徴:200GBのHDDを標準搭載で長時間録画が可能(最大約350日)
モーションディテクター(動作検知機能)内蔵で、画面に動きがあった時だけの録画が可能ですので、無駄な録画をしません。
画面4分割機能搭載で、フレーム再生も可能。
USB(2.0)接続で録画データをパソコンで再生・保存が可能。(OS:WindowsXP)  

●用途: 
工場のライン監視、駐車場管理、ロビー・各フロアの監視、建物出入口の監視などに。  

●セット内容: 
防雨型カラー暗視カメラ4台、デジタルビデオレコーダー、付属ケーブル  
●外形寸法(mm): 
デジタルビデオレコーダー:290(W)×60(H)×235(D)
カメラ:Φ52×75(L)  

●質量: 
デジタルビデオレコーダー:約2.4kg
カメラ:約150g  

●消費電力(W): 
最大30  
●電源: 
DC12V 5A  
●ケーブル長(m): 
0.5  
●フレーム: 
レート:30/15/10/7/5/4/3/2/1 (フレーム/秒)  
●角度(°): 
画角:約49  
●方式: 
録画:MJPEG  
●有効画素数: 
27万画素  
●速度: 
録画:1〜30フレーム/秒
早送り:2/8/64倍速  

●レンズサイズ(mm): 
4(F2.0)  
●CCDサイズ: 
1/4インチカラー  
●解像度: 
デジタルビデオレコーダー(画面:720×480、録画:640×224/320×112)
カメラ:420TV本  

●シャッター速度(秒): 
1/60〜1/100000  
●記憶容量(GB): 
200  
●端子: 
映像(入力:4CH BNC
出力:2CH BNC/1CH S-VIDEO)  

●照度(Lux): 
最低0.92(F2.0)  
●画質: 
設定:3段階(HI・NORMAL・LO)  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08232323 DVR-401UKS ¥210,000
¥140,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。




はじめてのお客様へ



最近見た商品
防犯用デジタルHDDレコーダーDIYセット 防犯用デジタルHDDレコーダーDIYセット
マザーツール

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント