間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
BOSCH(ボッシュ)

バッテリーインパクトドライバ

注文コード:08232655
 
●特長: 
第2世代リチウムイオンバッテリー
ハイパワー150N・m
角度調整式LEDライト
ベルトフック
電子無段変速
正転、逆転機構  

●付属品: 
キャリングケース(プラスチック製)、充電器、バッテリー2個  
●適合: 
リチウムイオンバッテリー:2607336432  
●質量(kg): 
1.45(バッテリー含)  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
0〜2800  
●寸法(幅W×高さH)(mm): 
156×228  
●定格電圧(V): 
DC14.4(充電式専用バッテリー)  
●能力: 
普通ボルト:M5〜M16
高力ボルト:M5〜M12  

●打撃数(min-1[回/分]): 
0〜3200  
●バッテリー容量(Ah): 
2.6  
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
150[1530]  
●充電時間(分): 
約30(空〜フル充電)  
●RED BOOKVol3ページ: 
459  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08232655

GDR14.4V-LI ¥52,500
¥36,700 ¥34,865
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ピロー形ユニット無給油式

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:18

¥847〜

VベルトB形 (レッド)

バンドー化学

商品点数:98

¥914〜

単列深溝玉軸受

NSK(日本精工)

商品点数:18

¥230〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧