間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > お買得空圧機器 > フィルタ > フィルタレギュレータ

3 件中 1 - 3 件
SUN RISE

フィルタレギュレータ

注文コード:08230564 注文コード:08230564,08230573,08230582 注文コード:08230573 注文コード:08230582
 
●付属品: 
圧力計付き  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●使用温度範囲(℃): 
5〜60  
●使用流体: 
空気  
●推奨使用油: 
ISO VG 32  
●材質(本体): 
アルミ合金  
●材質(カバー): 
ポリカーボネート  
●取付け方法: 
ブラケット取付け  
●ろ過度(μ): 
40  
●ルブリケータ貯油量(mL): 
130.5  
●フィルタドレン貯留量(mL): 
130.5  
●材質(シールド): 
ADS  
●圧力計接続口径: 
1/8  
●流量(L/min[0.7MPa]時): 
716  
●フィルター: 
オートドレン  
●保証耐圧力(MPa): 
1.2  
●設定圧力範囲(MPa): 
0〜0.8  
●RED BOOKVol3ページ: 
843  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
接続口径(inch)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08230564 SFR-200-A 1/4 オープン 廃番
08230573 SFR-300-A 3/8 オープン 廃番
08230582 SFR-400-A 1/2 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08230564
SFR-200-A
09467516
AW20-02BG
SMC
フィルターレギュレータ(圧力計付、ブラケット付)
1個 ¥4,879
08230564
SFR-200-A
09592685
FR-02A
MonotaRO
フィルタレギュレータ
1台 ¥4,650 メーカーが違います
08230573
SFR-300-A
06888497
AW30-03BE
SMC
フィルターレギュレータ(圧力計付、ブラケット付)
1個 ¥6,419 メーカーとボディサイズ違います
08230573
SFR-300-A
09592694
FR-03A
MonotaRO
フィルタレギュレータ
1台 ¥4,650 メーカーが違います
08230582
SFR-400-A
06888506
AW40-04BE
SMC
フィルターレギュレータ(圧力計付、ブラケット付)
1個 ¥9,646 メーカーとボディサイズ違います
08230582
SFR-400-A
09592703
FR-04A
MonotaRO
フィルタレギュレータ
1台 ¥4,650 メーカーが違います

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

小型ボールバルブ

SUN RISE

商品点数:15

ポリウレタンチューブ

MonotaRO

商品点数:7

¥694〜

ホースクランプ

MonotaRO

商品点数:19

¥80〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 交換用に使用しました。
ケースを含めて意外と消耗品なので、安価に求められるこの商品は大変助かります。ケース内にキリコなどのゴミが入っていて、このまま使うとドレンが詰まりそうなので、一度清掃してから使うと良いと思います。オートドレンと書いてありますが、減圧時にしかドレンしないですし、手動ドレンもありませんので、常時圧力が必要な機器には使用できません。とにかく安いのが魅力です。
有限会社日向製作所 様(福島県) [2007-05-14]