間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
SUN RISE

エアフィルタ

注文コード:08230591 注文コード:08230591,08230607,08230616 注文コード:08230607 注文コード:08230616
 
●ろ過度(μ): 
40  
●ルブリケータ貯油量(mL): 
130.5  
●使用流体: 
空気  
●使用温度範囲(℃): 
5〜60  
●フィルター: 
オートドレン  
●取付け方法: 
ブラケット取付け  
●フィルタドレン貯留量(mL): 
130.5  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●材質(本体): 
アルミ合金  
●推奨使用油: 
ISO VG 32  
●流量(L/min[0.7MPa]時): 
716  
●材質(カバー): 
ポリカーボネート  
●材質(シールド): 
ADS  
●保証耐圧力(MPa): 
1.2  
●RED BOOKVol3ページ: 
843  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

接続口径(inch)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08230591

SF-200-A 1/4 オープン
¥2,369
出荷目安:1日

08230607

SF-300-A 3/8 オープン
¥2,944
出荷目安:1日

08230616

SF-400-A 1/2 オープン
¥2,944
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス製ねじ込み エルボ

MonotaRO

商品点数:5

¥212〜

フィルタレギュレータ

SUN RISE

商品点数:3

プラグカプラー (ホース取付用)

SUN RISE

商品点数:3

¥104〜

ソケットカプラー (メネジ取付用)

SUN RISE

商品点数:3

¥322〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧