間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > LEDライト

1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

24LEDワークランプ

注文コード:08233242 注文コード:08233242 注文コード:08233242 注文コード:08233242 注文コード:08233242
 
●特長: 
スイッチボタンひとつで3種類の点灯切替。白色LED24個、点滅赤色LED18個、白色頭部LED1個の3パターン。
合計43個のLEDを搭載しているので、明るさ抜群
棚やパイプに引っ掛けられる便利なフック付き。フックは取り外し可能で、外すと簡易方位磁石が付いています。
スリムなボディで持ち運びも便利。  

●用途: 
製造ライン、工事現場、交通誘導、キャンプ地などでの照明  

●注意: 
※LED球の交換は出来ません。  

●ランプ寿命: 
約80000時間  
●使用電球: 
白色LED×24個、赤色LED球(点滅)×18個、白色LED球(頭部)×1個  
●使用電池: 
単3電池(モニター電池)×4個  
●直径(Φmm): 
49  
●全長(mm): 
410  
●光度(mcd): 
10000〜12000/1個 (本体LED)  
●光束(Lm): 
25 (頭部LED)  
●質量(g): 
約390  
●RED BOOKVol3ページ: 
1189  
●RED BOOKVol4ページ: 
1620  
●総合カタログVol13ページ: 
309  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
169・321  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08233242 - オープン
¥2,754
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

6LEDハンディライト

MonotaRO

商品点数:1

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥298

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自動車整備
壊れた!具体的にはライトの付け根が取れて、電池部分とそれ以外に分かれてしまった。もう少し接着剤とか取り付けとか考えたほうが。。。
使用した回数考えると若干高い買い物でした。
電池交換時に何気なく力を入れると運が悪いとそのまま破損ですね。

結局ハンダ付けして治しました。

他の方で、ボタンが壊れたと言う人が居ますが、構造見たら納得です。

あと、赤の点滅とかいらないからもっと白増やして欲しい。
[2008-01-31]
MonotaRO MonotaROからの回答:
通常使用の範囲内では抜けや外れが発生しにくい構造には設計されてはいますが、今回頂戴しましたご意見は、今後の商品採用の際、役立たせて頂きます。

満足度:
用途: 工場設備メンテナンスの作業灯
グリップ部分(黒樹脂)を持って工場内を歩いていたところ、
グリップから照明部分が抜けて飛んでいき、配線が断線し
使い物にならなくなり新品に交換してもらいましたが、
交換していただいた商品も断線までは至りませんが、
容易に抜けてしまいます。
固定方法が接着のみでは問題がありますね。
グリップと照明部分の固定方法の改良をお願いします。

機能的には吊るし用のフックとは別に、
マグネットで機械などの金属部分に固定出来ると
大変扱いがしやすくなると思います。
[2007-12-10]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご迷惑お掛けしまして申し訳ございません。
今後は品質管理を徹底して参ります。
又、戴きましたアドバイスは今後の商品企画に生かして参ります。

用途: ○工場機械メンテナンス
○アウトドア他
これは明るいですよ(笑 広範囲とスポットが使分けられるのがいいですねww スイッチが押しボタンひとつの為、切り替えるときが少しためらいますが慣れで解決できると思います。
自社製品というのは営業能力とかサイトの信頼度とかに大きく左右されるものですよねww 今回モノタロさんの商品を使わせて頂きましたが、ワークランプに関しては非常に満足できる購買品だと思います^^
防災対策でも紹介してありますがこのご時世なので重宝されるのではないでしょうか!! LED商品は品数が多いので競争が激しいと思いますが商品の良さと「一
[2007-07-20]

用途: 機械類メンテナンス時の作業灯やレジャー、アウトドアにて使用。
現在数台使用していますが、価格、性能、使い勝手に関しては非常に満足。
ただ、全てのスイッチに作動不良が起こり、改良が望まれる。
また、スイッチの位置も反対側の目隠板の方にあった方が良いと思います。
有限会社あけぼの車輌 様(秋田県) [2007-07-18]

用途: 工場内設備の最寸時の照明趣味の車いじり等
作業燈としてはコードレスで便利。照明範囲が広くてもう手放せない感じ。改善点としてはキャスト製本体なので車いじりとかはちょっと気を使います。私は自転車タイヤのチューブを被せて使っております。全樹脂製で軽くゴムライニングしてあったら文句無し…車いじりの場合は拘りの(笑)モールスSOSはワタクシ使うチャンスが無い様な気がします(爆)フックの取付はもう少し何とか…締め込みすぎると大事なコンパスが破損します(笑)。工具店で購入する1/4の値段はちょっと得した気がします。
株式会社三條機械製作所 様(群馬県) [2006-11-19]