間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 業務用ヒーター/ストーブ > ナカトミ

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 鈑金・塗装関連 > 乾燥機 > ナカトミ

2 件中 1 - 2 件
ナカトミ

赤外線ヒーター

注文コード:08235324,08235333
 
●特長: 
ハウスの暖房に
工場内での暖房に
除湿&乾燥
5つの安全装置
サーキュレーター2段切替内蔵
移動に便利なキャスター付き  

●用途: 
バザー、イベント
集会場
ガレージ  

●注意: 
※放熱部と可燃物の距離は、前方2.5m以上、左右側方、後方、上方は各2m以上離してください。  

●質量(kg): 
22(タンク空時)  
●燃焼持続時間(h): 
8  
●熱出力: 
17kW、14500kcal/h  
●油タンク容量(L): 
15  
●安全装置: 
対震自動消火装置、炎監視制御装置、過負荷保護装置、過熱防止装置、停電安全装置  
●電源(V): 
100  
●点火方式: 
高圧放電点火  
●使用燃料: 
JIS1号灯油  
●電流ヒューズ: 
3A(Φ5.2×20mm)  
●放熱板(Φmm): 
337  
●燃焼方式: 
放射式、直火形  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
590×470×700  
●熱風吐出角度(°): 
上:45、下:10  
●運転音(dB): 
65(高さ1m、1.5mの距離)  
●燃料消費量(L/h[Kg/h]): 
1.75[1.4]  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
周波数(Hz)
消費電力(W)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08235324 SH-175 50 点火時:60、燃焼時:100 オープン
¥69,800
出荷目安:5日
返品不可
08235333 SH-176 60 点火時:60、燃焼時:110 オープン
¥69,800
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角軸スパイラルタップ

ノーブランド

商品点数:6

¥940〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。