間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 家庭用ポンプ > 寺田ポンプ製作所

1 件中 1 - 1 件
寺田ポンプ製作所

SP-150BNの付属品

注文コード:
 
●セット内容: 
竹の子ニップル:32×15mm、32×25mm、32×32mm×各1個
ワイヤーバンド:38mm、32mm×各1個
ホースバンド:22mm×1個  

●内容量: 
1式  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08235446 SP-150BNの付属品
¥4,000 ¥3,800
特価
出荷目安:10日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。