工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ハシゴ・脚立
>
ローリングタワー・ステージ
>
アルインコ
>
足場
1 件中 1 - 1 件
アルインコ
アップステアー
●特長:
従来のスチール製に比べ約1/2の重さにもかかわらず、強度はアップ。作業性の向上はもちろんのこと、安全性を徹底的に追求した枠組足場用階段です。コンパクトに積み重ねて収納できます。保管・運搬時も場所を取りません。
●材質:
アルミ合金製
●質量(kg):
11.9
●段数:
7
●検定規格:
仮設工業会認定品
●踏ざん間隔(mm):
246
●正面踏ざん有効幅(mm):
400
●最大使用荷重(kgf[N]):
500
●適合足場寸法(幅W×高さH)(m):
1.83×1.73
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ALK917U
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08235717
ALK917U
¥21,875
¥20,781
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
その他関連商品
08235726
シンプルガード
アルインコ
BRAK1L
1台
¥16,875
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アップステアー
アルインコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF