間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > バンド(PP、ポリエステル) > バンド&ストッパーセット

1 件中 1 - 1 件
シグノード

ハンディストラッパー

注文コード:08236295 注文コード:08236295 注文コード:08236295 注文コード:08236295
 
●特長: 
箱から出さずにそのまま使用できるPPバンドとストッパーのセット!
持ち運び便利な取っ手付き。  

●セット内容: 
PPバンド1巻(幅15mm×500m)
ストッパー200個(100個×2袋)
カッター1個  

●長さ(m): 
PPバンド:500  
●バンド幅(mm): 
15  
●RED BOOKVol3ページ: 
801  
●RED BOOKVol4ページ: 
1015  
●総合カタログVol13ページ: 
212  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08236295 - オープン
¥2,660 ¥2,527
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥6,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥80

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。