間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
積水樹脂

ストレッチフィルム(FDGタイプ・グリーンケース) 15ミクロン

注文コード:08236392,08236401
 
●特長: 
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水・防塵・汚れ防止に最適。  

●色: 
透明  
●材質: 
ポリエチレン  
●紙管内径(mm): 
76  
●厚さ(μm): 
15  
●RED BOOKVol3ページ: 
789  
●総合カタログVol13ページ: 
204  
●内容量: 
1箱(6巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

長さ(m)
幅(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08236392

500W×300M 300 500 オープン
¥4,927 ¥4,681
特価
出荷目安:1日

08236401

300W×500M 500 300 オープン

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08236401
300W×500M
08236392
500W×300M
積水樹脂
ストレッチフィルム(FDGタイプ・グリーンケース) 15ミクロン
1箱(6巻入) ¥4,927 寸法が違います

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧