間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > チップ > MonotaROのオススメ品 > 超硬チップ

2 件中 1 - 2 件
MonotaRO

旋削用チップ

注文コード:08236322 注文コード:09258042 注文コード:09258042 注文コード:09258042
 
●用途: 
鋼、鋳鉄、合金鋼、ステンレス鋼  

●厚さ(mm): 
4.76  
●材質: 
超硬合金(P20)  
●ノーズ位置公差(mm): 
±0.08〜±0.18  
●コーナー半径R: 
0.8  
●穴の有無: 
あり  
●厚さ公差(mm): 
±0.13  
●穴の形状: 
円筒穴  
●逃げ角(度): 
0  
●内接円公差(mm): 
±0.05〜±0.15  
●内接円直径(Φmm): 
12.7  
●ブレーカ: 
両面  
●内容量: 
1箱(10個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
表面処理
形状
切削領域
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08236322 CNMG120408 TiNコーティング ひし形80° 133 オープン 返品保証
廃番
09258042 CNMG120408 TiCN多層コート 菱形80度 中〜重 111 23 オープン
¥3,500
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08236322
CNMG120408
09258042
CNMG120408
MonotaRO
旋削用チップ
1箱(10個入) ¥3,500 コーティングに違いがあります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 外径旋削加工
不安はあったが国内メーカー提携品とのことで問題なく使えた。価格ももっと安くなるようしてほしい。
[2007-11-05]