間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > ストレッチフィルム > 手巻き用 > 厚さ:18ミクロン

2 件中 1 - 2 件
大化工業

ダイカラップ 18ミクロン

注文コード:08236453 注文コード:08236462
 
●特長: 
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。  

●材質: 
ポリエチレン  
●色: 
透明  
●紙管内径(mm): 
76  
●厚さ(μm): 
18  
●種別: 
フィルム  
●RED BOOKVol3ページ: 
789  
●総合カタログVol13ページ: 
205  
●内容量: 
1箱(6巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(m)
幅(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08236453 500W×300M 300 500 オープン 廃番
08236462 300W×500M 500 300 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08236462
300W×500M
08236487
300W×500M
司化成
ダイヤ ストレッチフィルム 18ミクロン
1箱(6巻入) ¥5,480 メーカーが異なります。
08236453
500W×300M
08236471
500W×300M
司化成
ダイヤ ストレッチフィルム 18ミクロン
1箱(6巻入) ¥5,480 メーカーが異なります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。