間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > 溶接ガスホース・調整器・カプラ > 溶接ガスホース > 小池酸素工業

3 件中 1 - 3 件
小池酸素工業

アポロハンディホース

注文コード:08237275,08237284,08237293 注文コード:08237275,08237284,08237293
 
●特長: 
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。
可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となった―ツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。
ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。  

●注意: 
※当製品のご使用に際しては、安全のため取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使い下さい。
当製品はガス溶断作業以外の用途には使用しないで下さい。  

●仕様: 
Fタイプ(アポロバンド方式)  
●ホース継手: 
ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)  

●外径(Φmm): 
11.2  
●適合ガス: 
酸素・アセチレン  
●常用圧力(MPa): 
酸素:1.5以下(最大)
可燃性ガス用:0.2以下(最大)  

●内径(Φmm): 
4.8  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ホース長さ(m)
質量(g)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08237275 AHS-100F5(A) 10 2600 オープン
¥15,411
出荷目安:5日
08237284 AHS-200F5(A) 20 4880 オープン
¥23,432
出荷目安:5日
08237293 AHS-300F5(A) 30 7000 オープン
¥24,587
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。