間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > 用紙・ラベル > コピー&プリンタ用紙 > モノクロ対応用紙

4 件中 1 - 4 件
日本製紙

再生紙リボンナチュラル100

注文コード:08238623 注文コード:08238623 注文コード:08238632 注文コード:08238632 注文コード:08238641 注文コード:08238641 注文コード:08238657 注文コード:08238657
 
●特長: 
環境に配慮した古紙100%配合のコピー用紙です。
低速レーザープリンタ・一般コピー機・モノクロインクジェットプリンタ・ワープロ・熱転写プリンタにご利用いただけます。
白色度も70%に抑えており、目にも優しい商品です。  

●用途: 
モノクロインクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、一般コピー機、ワープロ熱転写プリンタ  

●仕様: 
グリーン購入法適合商品  
●白色度(%): 
70  
●古紙配合率(%): 
100  
●厚さ(μm): 
94  
●坪量(g/m2): 
64.8  
●RED BOOKVol3ページ: 
1087  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
サイズ
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08238623 - 1箱(500枚×5冊入) A4 オープン 別送品
返品不可
廃番
08238632 - 1箱(500枚×3冊入) A3 オープン 別送品
返品不可
廃番
08238641 - 1箱(500枚×5冊入) B4 オープン 別送品
返品不可
廃番
08238657 - 1箱(500枚×5冊入) B5 オープン 別送品
返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クリアファイル

MonotaRO

商品点数:3

カラーコピー用紙

ノーブランド

商品点数:4

¥530

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。