工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
リストストラップ
1 件中 1 - 1 件
住友スリーエム(3M)
リストストラップ
●特長:
静電気に敏感な電子部品にとって作業者は最大の脅威です。リストストラップを装着することで、人体に帯電した静電気を速やかに逃します。また、作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵してあります。美観、着用感、耐久性、そして安全性を実現するための各種の工夫が施された、静電気対策の出需品です。
●付属品:
カールグラウンドコード実用長さ1.5m、ワニぐちクリップ
●サイズ:
M
●色:
レッド
●コード長さ(m):
1.5
●RED BOOKVol3ページ:
496
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
2312
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06394096
2312
オープン
¥2,880
¥2,736
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
06394071
リストストラップ接地システム
住友スリーエム(3M)
3042
1個
¥2,947
06394132
リストストラップ替えカールグラウンドコード
住友スリーエム(3M)
2310
1個
¥1,895
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
リストストラップ
住友スリーエム(3M)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)