工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
リストストラップ
1 件中 1 - 1 件
住友スリーエム(3M)
リストストラップ
●特長:
静電気に敏感な電子部品にとって作業者は最大の脅威です。リストストラップを装着することで、人体に帯電した静電気を速やかに逃します。また、作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵してあります。美観、着用感、耐久性、そして安全性を実現するための各種の工夫が施された、静電気対策の出需品です。
●付属品:
カールグラウンドコード実用長さ3.0m、ワニぐちクリップ
●サイズ:
M
●色:
レッド
●コード長さ(m):
3
●RED BOOKVol3ページ:
496
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
2322
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06394114
2322
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
06394114
2322
→
06394175
2324
住友スリーエム(3M)
アジャスタブル リストストラップ
1個
¥3,500
ベルトが調整可能なタイプです。
その他関連商品
06394071
リストストラップ接地システム
住友スリーエム(3M)
3042
1個
¥2,947
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
リストストラップ
住友スリーエム(3M)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF