間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
MonotaRO

IP67 防水ノギス

注文コード:
 
●特長: 
新型感応式センサーにより保護等級IP67を実現させたデジタルノギスです。
切削油がかかる環境でも防水性能を発揮し、測定場所を選ばず簡単に測定できます。  

●注意: 
※防錆への対応が必要ですので、使用後は水・油を拭き取ってください。  

●付属品: 
ボタン電池SR44×1個
(テスト用電池 1個本体付属)  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、欠品中につき受注不可になってます。  
●保護等級: 
IP67
塵埃/人体の接触及び異物に対する保護
密閉/塵埃の侵入に対する保護
防浸型/定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの  

●電源: 
ボタン電池SR44(1.5V)  
●使用温度(℃): 
0〜40  
●繰返し精度(mm): 
±0.01  
●最小表示(mm): 
0.01  
●最大応答速度(m/sec): 
≦1.5  
●保管温度(℃): 
-10〜60  
●RED BOOKVol3ページ: 
263  
●総合カタログVol13ページ: 
043  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

測定範囲(mm)
精度(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09153216

- 0〜150 ±0.02 オープン 返品保証

廃番

09153225

- 0〜200 ±0.03 オープン 返品保証

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
09153216
-
09539135
D-150IPS
新潟精機
デジタルノギス(IP67相当)
1台 ¥16,300 相当品です。
09153225
-
09539144
D-200IPS
新潟精機
デジタルノギス(IP67相当)
1台 ¥20,380 相当品です。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

ストレートドリル

YG-1

商品点数:99

¥1,122〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧