間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

ブレーキ&パーツクリーナー2000 速乾

注文コード:08530697 注文コード:08530697 注文コード:08530697
 
●特長: 
MonotaROブレーキ&パーツクリーナー2000(赤色缶)の高洗浄速乾性タイプで、金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。  

●用途: 
ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に
オイル交換時に付着した汚れ除去に
各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に  

●付属品: 
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル  
●成分: 
石油系溶剤、噴射剤(プロパン、CO2)  
●種別: 
油性、エアゾール  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
585ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
355  
●総合カタログVol13ページ: 
077  
●内容量: 
1本(840mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08530697

- オープン
¥270
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥400〜

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥368

ニトリルゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

¥595

強力防錆 防錆潤滑剤 防錆の匠

MonotaRO

商品点数:1

¥398

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 部品を接着する箇所の脱脂洗浄
逆さのまま連続噴射ができてカンゲキ。赤いパーツクリーナーと比べてノズルもしっかりしていて30円差でこれなら大満足です。
[2007-11-08]

用途: 車両整備時の清掃に使用
安いので選びましたが、予想を裏切る洗浄力の良さに満足ですやはり価格ですね、一目で分かるデザインも見つけやすいので良いと思います。
[2007-06-05]



キャンペーン一覧