Z式ロングレバーファイル

Z式ロングレバーファイル モノタロウ
(17件のレビュー)

穴をあけずに綴じれるファイルです。
ロングサイズの紙押さえ金具が大量の用紙もしっかり押さえます。
レバーの上げ下げで簡単にファイルできます。
抜き差し可能な背見出し付き。
名刺入れ等に便利な透明ポケット付き。

背幅(mm)20 とじ厚(mm)約10 材質(表紙)再生ポリプロピレン 材質(金具)スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×20×310 質量(g)145 タイプタテ型 適合サイズA4判 内容量1冊
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08240127 CF205 ブルー
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
08240136 CF205 ブラック
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
08240145 CF205 レッド
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08240127 CF205 18523566 MZF102 MZF102 レバーファイル Z式 ロングタイプ モノタロウ 18523566 レバーファイル Z式 ロングタイプ モノタロウ 1冊 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08240136 CF205 18523575 MZF102 MZF102 レバーファイル Z式 ロングタイプ モノタロウ 18523575 レバーファイル Z式 ロングタイプ モノタロウ 1冊 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08240136
2016-03-22
用途:
書類整理

ホールドしやすい。

対象商品:
08240136
2016-01-12
用途:
ファイルの整理

レバーがロングなので、用紙をしっかりホールドできます。

対象商品:
08240145
2015-05-01
用途:
事務用

ブルーとレッドしか在庫がなく、レッドが安かったのでレッドを購入。何度か買っていますが、一度、不良品だったことがあり、電話してすぐ交換してもらいました。すぐ交換に応じてくれたのですが、電話では謝罪しているとはいえ、一筆謝罪の文章があってもよかったのでは、とちょっと思いました。なんだか機械的というか、クールというか・・・商品自体は良いです。紙が分厚くなってもしっかり挟んでくれますし。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08240127
2015-01-19
用途:
伝票整理に使用します。

一時的に止めるファイルとして、安価て゜使いやすいです。

対象商品:
08240136
2014-03-16
用途:
ファイリング

押さえのバーが長いので、しっかりとめることができる。

対象商品:
08240145
2013-09-01
用途:
書類の整理

100円ショップより安いしシッカリ綴じれました。
耐久性はコクヨとかの方が上かもしれませんが、
普通に使う分には遜色無いです。
安いので日常使いにはちょうどいいです。

対象商品:
08240127
2011-10-21
用途:
顧客カルテに使用。

ロングレバーは、やはり安心感が違います。また細部至るまで使い勝手に配慮されているので、この商品とこの価格は最高評価です。

対象商品:
08240145
2012-01-21
用途:
図面の管理

書類が嵩張ってもロングレバーがしっかり掴んでくれる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする