間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
8 件中 1 - 8 件
ノーブランド

電線 VVFケーブル

注文コード:06614474 注文コード:06614492 注文コード:06614501 注文コード:06614517 注文コード:08731755 注文コード:08731755 注文コード:08731764 注文コード:08731773
 
●使用電圧(V): 
600  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

全長(m)
電線太さ(mm2)
定格
導体抵抗(mΩ)
絶縁体標準厚さ(mm)
標準条長(m)
質量(kg)
仕上外径(mm)
シース標準厚さ(mm)
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06614474

VA-20BH 20 2.0×2芯 600V 23A オープン

廃番

06614492

VVF1.6×2C 5 1.6×2芯 600V 18A 1039 オープン
¥695 ¥660
特価
出荷目安:1日

06614501

VVF1.6×2C 10 1.6×2芯 600V 18A 1039 オープン
¥1,320 ¥1,254
特価
出荷目安:1日

06614517

VVF2.0×2C 10 1.6×2芯 600V 23A 1039 オープン
¥2,100 ¥1,995
特価
出荷目安:1日

08731755

VVF1.6×2C 100 1.6×2芯 600V 18A 8.92 0.8 100 90 6.2×9.4 1.5 1039 オープン
¥9,200 ¥8,740
特価
出荷目安:5日
返品不可

08731764

VVF1.6×3C 100 1.6×3芯 600V 16A 8.92 0.8 100 130 6.2×12.6 1.5 1039 オープン
¥17,600 ¥16,720
特価
出荷目安:5日
返品不可

08731773

VVF2.0×2C 100 2.0×2芯 600V 23A 5.65 0.8 100 120 6.6×10.2 1.5 1039 オープン
¥17,000 ¥16,150
特価
出荷目安:5日
返品不可

08731782

VVF2.0×3C 100 2.0×3芯 600V 20A 5.65 0.8 100 173 6.6×13.8 1.5 1039 オープン
¥26,300 ¥24,985
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

角型コンセント

ELPA (朝日電器)

商品点数:1

¥228

平型プラグ

ELPA (朝日電器)

商品点数:2

¥100〜

ステップル VA1

ELPA (朝日電器)

商品点数:2

¥178〜

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:10

¥740〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧