間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 卓上蛍光灯

1 件中 1 - 1 件
オーム電機

インバーター クランプスタンド

注文コード:08240294 注文コード:08240294 注文コード:08240294
 
●特長: 
フレキシブルアームで自由自在に高さや角度を調節できます。
セードが回るので、照射角度も自由に動かせます。
インバーター仕様でチラつかず、目に優しい。
蛍光球使用のため、交換球が安価です。
コンパクトな設計で、ちょっと手元に光が欲しいときに最適です。  

●仕様: 
電源コードの中間にON/OFFスイッチ  
●種別: 
クランプ式  
●色: 
アールグレイ  
●質量(g): 
890  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
280×86×170  
●電源コード(m): 
約1.5  
●ランプ: 
13Wインバータータイプ
(60W相当の明るさ省エネスパイラル球付属)  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08240294 OAL-13S-AG ¥2,980 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08240294
OAL-13S-AG
10011933
OAL-13FAG
オーム電機
クランプ式インバーターライト
1台 ¥1,680 電球の形状が異なります

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。