間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 卓上蛍光灯

2 件中 1 - 2 件
オーム電機

インバーター クリップスタンド

注文コード:08240303 注文コード:08240303 注文コード:08240303 注文コード:08240312 注文コード:08240312 注文コード:08240312
 
●特長: 
フレキシブルアームで自由自在に高さや角度を調節できます。
セードが回るので、照射角度も自由に動かせます。
インバーター仕様でチラつかず、目に優しい。
蛍光球使用のため、交換球が安価です。
コンパクトな設計で、ちょっと手元に光が欲しいときに最適です。  

●仕様: 
電源コードの中間にON/OFFスイッチ  
●電源コード(m): 
約1.5  
●ランプ: 
13Wインバータータイプ
(60W相当の明るさ省エネスパイラル球付属)  

●質量(g): 
1050  
●種別: 
クリップ式  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
220×86×250  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08240303 OCL-13S ダークグレー ¥2,980 廃番
08240312 OCL-13S-AG アールグレイ ¥2,980
¥1,680 ¥1,596
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08240303
OCL-13S
10011951
OCL-13FBK
オーム電機
クリップ式インバーターライト
1台 ¥1,680 電球の形状が異なります。

その他関連商品

09538943
スパイラル型蛍光球

オーム電機

OHM EFSP12EN

1個

昼白色

¥380

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:121

¥600

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

マイタックラベル一般用

ニチバン

商品点数:10

¥151〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。