工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
作業台
>
山金工業
>
オプション
>
部品
1 件中 1 - 1 件
山金工業
アジャスター
●適合:
STP-1890-U
●材質:
ベース:ポリエチレン
ボルト・ナット:スチール
●ボルト長さ(mm):
20
●ボルト径:
3/8
●ベース厚さ(mm):
9
●ベース径(Φmm):
33
●内容量:
1セット(4個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
STP-1890-U用
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08241676
STP-1890-U用
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
06383937
ワークテーブル
山金工業
STR-1890-II
1台
¥39,100
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
アジャスター
山金工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF