間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファイリング > ファイル > 2穴フラットファイル > その他

4 件中 1 - 4 件
ノーブランド

フラットファイル

注文コード:08245124 注文コード:08245124 注文コード:08245133 注文コード:08245142 注文コード:08245142 注文コード:08245151
 
●特長: 
スマートに使える定番の紙製ファイルです。
綴じ具は、樹脂製。書類をしっかり保持します。  

●サイズ: 
A4-S型  
●収納枚数: 
180枚  
●背幅(mm): 
15  
●穴数: 
2  
●寸法(縦×横)(mm): 
307×230  
●穴間隔(mm): 
80  
●綴じ厚(mm): 
18  
●材質(表紙): 
古紙使用(古紙配合率100%再生紙)  
●材質(とじ具): 
樹脂製  
●RED BOOKVol3ページ: 
1116  
●総合カタログVol13ページ: 
285  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
310  
●内容量: 
1パック(10冊入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08245124 210040 ブルー オープン
¥261
出荷目安:1日
08245133 210041 ピンク オープン
¥261
出荷目安:1日
08245142 210042 グリーン オープン
¥261
出荷目安:1日
08245151 210043 イエロー オープン
¥261
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ファイリング
安くて良い
[2008-03-26]

満足度:
用途: 請求書等のファイル
100ショップより安価なのがうれしい
ヤマト工業株式会社 様(東京都) [2007-10-22]