間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 加湿器 > 超音波

2 件中 1 - 2 件
トヨトミ

超音波加湿器

注文コード:08245343 注文コード:08245352 注文コード:08245343,08245352
 
●特長: 
加湿とアロマテラピーで癒しの相乗効果!
スイッチONですぐ加湿。
転倒時の熱水によるヤケドの心配がありません。
浄水器の水を使えば白粉もでません。
加湿量コントロール付き
加湿といっしょにアロマテラピー効果も楽しめるアロマポットを吹出口に設置。
マイナスイオン約1000個/ccを放出(吹出口より0.5mの位置、室温20〜24℃、湿度50〜60%の条件で測定)  

●付属品: 
アロマオイル(ラベンダー)1本、スポイト  
●電源コード(m): 
2  
●質量(kg): 
約2.5  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
300×260×120  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●加湿能力(L/H): 
0.35 (無断階調節)  
●使用可能面積: 
6〜10畳  
●連続加湿時間(時間): 
8.5 (最大加湿時)  
●タンク容量(L): 
約3  
●保護装置: 
渇水時停止フロートスイッチ  
●消費電力(W): 
43/41  
●自動湿度調節器: 
なし  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08245343 TUH-A9(W) ホワイト ¥10,476 別送品
廃番
08245352 TUH-A9(P) ピンク ¥10,476 別送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。