間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
ワコーパレット

合板台車 エアーキャスター付

注文コード:08245361,08245377 注文コード:08245386,08245395

¥2,174〜
 
●特長: 
台車:プロ専用仕様。あらゆる引越作業に最適!
コーナーゴム付
エアーキャスター:旋回始動力が従来品に比べ30%〜50%向上
超特殊鋼を使用する事により薄くて強力になり、その為取扱いも楽に、機材も軽量化
旋回部が超特殊鋼を使用する事によりS.Bと鋼板との動きがスムーズになり、その為旋回音が半減。
超特殊鋼強力鋼板は強さだけではなく弾性が有り、乗り越え時に台車にかかる衝撃を吸収し台上の製品を保護する。
キャスターの生命である旋回部を特殊加工で高硬度にし、その為スチールボールと鋼板で形成されている旋回部の磨耗がなくなり、長期間の使用にも変化が少なく、寿命も長くなる。  

●仕様: 
エアーキャスター付(ベアリング入り)  
●材質(キャスター): 
スチール  
●板厚(mm): 
18  
●RED BOOKVol3ページ: 
662  
●総合カタログVol13ページ: 
175  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
均等荷重(kg)
質量(kg)
キャスター径(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08245361

- 900×600×150 300 約9.5 100 オープン
¥9,230
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

08245377

- 900×600×121 300 約9.5 75 オープン
¥7,930
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

08245386

- 800×550×150 250 約8.5 100 オープン
¥9,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

08245395

- 800×550×121 250 約8.5 75 オープン
¥7,770
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,500
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥4,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 物の搬入搬出の運搬作業及び倉庫内の荷物の保管
最近キャスターの質が良くなってその分金額が上がった様ですが、前の仕様で金額を低く抑えてもらったほうが良い。
株式会社セレスポ 様(埼玉県) [2007-06-15]



キャンペーン一覧