工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
防爆型
>
防爆型ライト
1 件中 1 - 1 件
ハタヤリミテッド
防爆型蛍光灯 ハンドランプ
●特長:
耐圧防爆構造【d2G4】
床に置いても転がらず、立てても使える独自構造。
縦吊り・横吊りのできるWフック付。
硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。
●注意:
※接続プラグは含まれておりません。
●仕様:
屋外用(防雨型)
●使用電球:
電球形蛍光ランプ 23W・100V
●材質:
灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理
前面:硬質ガラス
●ランプ寿命:
約8000時間(連続点灯時)
●型式検定合格番号:
第59001号
●質量(kg):
4.5
●防爆構造:
種類:d(耐圧防爆構造)
爆発等級:2
発火度:G4
●光源:
23Wインバーター内蔵コンパクトランプ
●外形寸法(外径×全長)(Фmm×mm):
157×418
●色温度(K):
5000
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
HEP-23F
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08249534
HEP-23F
¥88,000
¥65,670
¥62,387
出荷目安:21日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
09140555
防爆用電球形蛍光ランプ
ハタヤリミテッド
NL-23
1
¥1,980
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
防爆型蛍光灯 ハンドランプ
ハタヤリミテッド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)