工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
防爆型
>
防爆型ライト
1 件中 1 - 1 件
ハタヤリミテッド
防爆型蛍光灯ランプ
●特長:
耐圧防爆構造【d2G4】
縦吊り・横吊りのできるWフック付。
硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
●注意:
※接続プラグは含まれておりません。
●仕様:
屋外用(防雨型)
●使用電球:
コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V
●材質:
灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理
前面:硬質ガラス
●ランプ寿命:
約9000時間(連続点灯時)
●型式検定合格番号:
第T60713号
●質量(kg):
5.0
●防爆構造:
種類:d(耐圧防爆構造)
爆発等級:2
発火度:G4
●光源:
36Wツイン管と専用インバーター
●外形寸法(外径×全長)(Фmm×mm):
118×745
●色温度(K):
5000
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TEP-36F
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08249525
TEP-36F
¥170,000
¥126,870
出荷目安:21日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
09140546
コンパクト型蛍光灯ランプ
ハタヤリミテッド
FPL-36
1
¥2,080
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
防爆型蛍光灯ランプ
ハタヤリミテッド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF