工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
運搬機器
>
台車
>
6輪台車 スライドカート
2 件中 1 - 2 件
マキテック
6輪台車 バランスカート
●特長:
中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。
底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。
両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
●使用キャスター:
左右車輪:ゴム車、Φ100
中央車輪:ゴム車、Φ130
●寸法(奥行×間口×高さ)(mm):
425×1305×1507
●色:
ベージュ(粉体塗装)
●材質:
袖:スチール(粉体塗装仕上げ)
●積載荷重(kg):
300
●幅(mm):
支柱:395
●床面高さ(mm):
222
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MJC-6-1
MJC-6-2
質量(kg)
選択解除
31
約26
袖数(本)
選択解除
1
2
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08247967
MJC-6-1
約26
1
オープン
¥19,600
08247976
MJC-6-2
31
2
オープン
¥22,850
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥4,500
沖縄地方
1個〜
¥4,300
離島
1個〜
¥6,200
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
6輪台車 バランスカート
マキテック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF