間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
トヨトミ

(MonotaRO よりどり3点)赤外線カーボンヒーター

注文コード:08250541 注文コード:08250557
 
●特長: 
ツイン赤外線とワイド反射のツインワイド暖房。  

●電源コード(m): 
1.8  
●質量(kg): 
約2.95  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
666×300×300  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●首振: 
固定  
●消費電力(W): 
強:1000/弱:500  
●スイッチ: 
電源:ロータリースイッチ  
●安全装置: 
2重転倒時電源OFFスイッチ(防災対応型)  
●種別: 
赤外線ヒーター  
●運転モード: 
強/弱/切  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08250541

EH-100(B) ブラック オープン 別送品

廃番

08250557

EH-100(W) ホワイト オープン 別送品

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧