工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除機
>
乾式
1 件中 1 - 1 件
マキタ
粉塵専用集塵機
●特長:
ゴミ捨てスッキリ簡単、ポリ袋集じん!軽量!
コンパクト設計の小型タンク、3Pプラグ対応連動コンセント付!
●付属品:
ホース(5m)
フロントカフス22・38
ポリ袋10枚入
ホルダ(6個)
アクセサリバッグ
●仕様:
口元ロック式、ポッキンプラグ付
●電流(A):
強:11
弱:7
●電源(V):
単相100
●消費電力(W):
強:1050
弱:670
●コード長さ(m):
5
●本体質量(kg):
8.1
●吸込仕事率(W):
強:170
弱:105
●最大処理風量(m
3
/min):
強:1.8
弱:1.5
●集塵容量(L):
12
●ホース径(Φmm):
28
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
335×367×420
●モーター出力(W):
強:1050
弱:670
●運転音(dB):
強:65
弱:64
●真空度(kPa[mm水柱]):
強:20.6[2100]
弱:14.7[1500]
●ホース寸法(径Φ×長さL)(mm):
28×5
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
472(P)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08250697
472(P)
¥49,000
¥41,163
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
09338454
ノズルホースセット品
マキタ
A-33102
1セット
¥9,500
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
粉塵専用集塵機
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF