間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 直管蛍光灯 > 一般照明用 > 40W形 > グロースタート形

2 件中 1 - 2 件
三菱電機オスラム

ネオルミスーパー 40W形

注文コード:08435682 注文コード:08435691
 
●特長: 
一般照明用として広く使用されている蛍光灯です。  

●適合: 
グロースタータ:FG-4P  
●管長(mm): 
1198  
●管径(Φmm): 
28  
●種別: 
40W形  
●定格ランプ電力(W): 
37  
●質量(g): 
230  
●ランプ電流(A): 
0.410  
●口金: 
G13  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●種類: 
直管蛍光灯  
●点灯形: 
グロースタート形  
●RED BOOKVol3ページ: 
1180  
●RED BOOKVol4ページ: 
1608  
●内容量: 
1箱(25本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
全光束(Lm)

色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08435682 FL40SS・W/37 3100 白色 4200 61 ¥13,000
¥4,650 ¥4,418
特価
出荷目安:1日
別送品
返品不可
08435691 FL40SS・D/37 2700 昼光色 6500 74 ¥13,000
¥4,650 ¥4,418
特価
出荷目安:1日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02443813
グロースタータ

NEC

FG-4P

1箱(25個入)

¥2,150

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ネオルミスーパー 40W形

三菱電機オスラム

商品点数:2

¥4,790

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。