間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > 用紙・ラベル > コピー&プリンタ用紙 > モノクロ対応用紙

4 件中 1 - 4 件
コクヨ

KB共用紙

注文コード:08430922 注文コード:08430931 注文コード:08430947 注文コード:08430956
 
●特長: 
各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。
中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
フルカラー複写機にはカラーコピー用をご使用ください。  

●仕様: 
FSC認証パルプ使用  
●適合: 
コピー、レーザー、インクジェット、熱転写  
●白色度(%): 
80  
●坪量(g/m2): 
68  
●紙厚(μm): 
87  
●RED BOOKVol4ページ: 
1482  
●内容量: 
1冊(500枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08430922 KB-14T B4 364×257 ¥2,170
¥820
出荷目安:1日
08430931 KB-15N B5 257×182 ¥1,100
¥421
出荷目安:1日
08430947 KB-18N A3 420×297 ¥2,830
¥1,110
出荷目安:1日
08430956 KB-19N A4 297×210 ¥1,420
¥563
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

キャンパスノート(普通横罫)

コクヨ

商品点数:6

¥63〜

フラットファイルクイックイン

キングジム

商品点数:3

¥148

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。