間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
PROMOTE

遠赤外線ハロゲンヒーター

注文コード:08251196 注文コード:08251196
 
●特長: 
フリーダイヤル式温度調節を採用したため、お好みの暖かさ(0〜800W)に調節できます。
正面ガードには熱くなりにくい「植毛」を採用した植毛ガード。
異常過熱防止装置(サーモスタット)付、温度が異常に上昇した際、自動に電源がOFFになります。
転倒時OFFスイッチ機能(本製品底部の安全スイッチにより、転倒時には自動に電源が切れます)
周囲の空気を暖めないでランプから反射エネルギーを発散するため、高い効率でエネルギーを節約できます。また、そのため速温(速暖)にもつながります。  

●付属品: 
取扱説明書、保証書  
●特記: 
※お客様組立商品です。  
●色(本体): 
シルバー  
●電源コード(m): 
約1.7  
●消費電力(W): 
0〜800(フリーダイヤル式温度調節)  
●質量(kg): 
約3  
●発熱体: 
遠赤外線ハロゲンヒーターランプ  
●電源(V): 
100  
●周波数(Hz): 
50/60  
●首振角度(°): 
左右:65/上下:30(調整可能)  
●材質: 
ABS樹脂、アルミ反射板、その他  
●安全装置: 
異常過熱防止装置、植毛ガード  
●タイマー設定: 
ダイヤル式180分  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
400×360×760〜930  
●機能: 
転倒時OFFスイッチ付  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08251196

NPM-400 オープン 別送品
お客様組立品

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08251196
NPM-400
06796492
EPM-1200G
PROMOTE
速暖パネルハロゲンヒーター
1台 ¥5,290 パネルタイプのハロゲンヒーターです。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧