工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
机上用品
>
ブックエンド
1 件中 1 - 1 件
コクヨ
ブックエンド
●特長:
2個組み合わせれば3パターンのアレンジが可能です。
シンプルな形状なので、本棚の仕切りとしてもお使いいただけます。
1個ずつの販売ですので、お好みの色の組み合わせが可能です。
●仕様:
グリーン購入法適合
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
140×142×200
●厚さ(t)(mm):
4
●色:
オレンジ
●材質(本体):
再生ポリスチレン100%
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BS-84YR
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08430703
BS-84YR
¥350
¥245
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
耐水ペーパー
BOSS
商品点数:10
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ブックエンド
コクヨ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF