間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファイリング > ファイル > 2穴リングファイル > コクヨ

1 件中 1 - 1 件
コクヨ

Dリングファイル

注文コード:08251546 注文コード:08251546
 
●特長: 
片手で開閉できる金属とじ具を使用しています。
書類の端がきれいにそろい、検索しやすいD型リングとじ具です。
コクヨのホームページからファイルの背紙の<テンプレート>が無償ダウンロードできます(http://www.kokuyo.co.jp/stationery/template/)。
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用下さい。  

●付属品: 
紙押さえ具  
●仕様: 
替背紙式  
●背幅(mm): 
45  
●材質(表紙): 
再生ポリプロピレン50%  
●とじ厚(mm): 
30  
●色: 
青  
●収納枚数: 
300枚  
●幅(mm): 
223  
●サイズ: 
B5-S  
●穴間隔(mm): 
80  
●高さ(mm): 
267  
●穴数: 
2  
●内容量: 
1冊  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08251546 フ-FD431B ¥480
¥330
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

パイプ式ファイル

MonotaRO

商品点数:5

¥278〜

パーツボックス

MonotaRO

商品点数:12

¥280〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。