工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
スパナ/レンチ
>
六角棒レンチ
>
六角棒レンチセット(ボールポイント式)
>
ベッセル
1 件中 1 - 1 件
ベッセル
ウルトラボールL型ロングレンチ
●特長:
持ち運び、収納に便利なホルダー付き。9本組は、レンチが取り出しやすい開閉型ホルダー。
高速早回し:倒れ角度35°以上で、とがったボール部が常に回転の中心となりスムーズな回転が得られます。
抜群の強度:首部の断面積が大きいので本締めに近い強度を維持しています。
※頭部がうすい化粧ねじやボタンキャップには合わない場合があります。
●セット内容:
対辺:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(各1本)
ホルダー付
●形状:
L型六角棒(先端:ウルトラボール/マグネット入り)
●RED BOOKVol3ページ:
390
●内容量:
1セット(9本組)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
No.8609BP
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08433311
No.8609BP
オープン
¥4,550
¥4,323
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ボールグリップドライバー
ベッセル
商品点数:13
¥328〜
モンキースパナ
MAXPOWER
商品点数:5
¥635〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ウルトラボールL型ロングレンチ
ベッセル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)