間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
新橋製紙

べレックスタオル

注文コード:08255974
 
●特長: 
再生紙100%の環境保全商品で、柔らかさ、吸水性、経済性に優れています。  

●材質: 
再生紙100%  
●色: 
白  
●質量(g): 
314  
●1枚の寸法(mm): 
230×220  
●RED BOOKVol3ページ: 
606  
●総合カタログVol13ページ: 
155  
●内容量: 
1パック(200枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08255974

- オープン
¥95 ¥90
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

フルール

大高製紙

商品点数:1

¥90

09510383
エルヴェールペーパータオルエコドライ

大王製紙

小判

1パック(200枚入)

小判

¥84

09510392
フルール

大高製紙

-

1パック(200枚入)

¥90

09510401
エルヴェールペーパータオルエコドライ

大王製紙

中判

1パック(200枚入)

中判

¥100

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

シャボネット石鹸液ユ・ム

サラヤ

商品点数:5

¥728〜

天然ゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

ポリエチレン手袋

MonotaRO

商品点数:2

マクセル アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: トイレ、現場の手洗い場
思ったより紙の質がしっかりしていました。値段も安くて今後も注文したいと思います。
みちのくコカ・コーラプロダクツ株式会社 様(岩手県) [2007-09-12]



キャンペーン一覧