間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ハイトゲージ > お勧め商品

4 件中 1 - 4 件
MonotaRO

デジタルハイトゲージ

注文コード:08445735,08445744 注文コード:08445735,08445744
 
●使用温度範囲(℃): 
-5〜40  
●電源: 
SR44(酸化銀ボタン電池)  
●測定力(N): 
3〜5  
●湿度(%RH): 
80以下  
●精度(mm): 
±0.04  
●最小表示(mm): 
0.01  
●最大応答速度(m/sec): 
1  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
全長(mm)
質量(kg)
測定範囲(mm)
ベース寸法(mm)
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08445735 131-103 470 2.2 300 140×90×45 265 254 43 オープン 欠品中
返品保証
08445744 131-106 811 7 600 170×118×54 265 254 43 オープン 欠品中
別送品
返品保証
09604822 131-103 470 2.2 300 140×90×45 オープン 返品保証
廃番
09604831 131-106 811 7 600 170×118×54 オープン
¥27,720
出荷目安:1日
別送品
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08445735
131-103
09538986
VH-30D
新潟精機
デジタルハイトゲージ
1台 ¥45,050 相当品です。
08445744
131-106
09538995
VH-60D
新潟精機
デジタルハイトゲージ
1台 ¥81,600 相当品です。
08445744
131-106
09604831
131-106
MonotaRO
デジタルハイトゲージ
1台 ¥27,720 ※表示部付近にプラスチックの取付追加工があります。

その他関連商品

箱型定盤

ユニセイキ

商品点数:4

¥12,600〜

石定盤

ノーブランド

商品点数:5

¥18,760〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

てこ式ダイヤルゲージ

MonotaRO

商品点数:2

¥3,790〜

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

キャップボルト用面取りドリル

TPT

商品点数:5

¥1,480〜

台付直角定規 JIS2級

MonotaRO

商品点数:7

¥1,466〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製品加工時のケガキや測定
以前、ミツトヨのハイトを使っていたため使い辛いのだろうと思っていましたが、要はアナログのハイトゲージと同じなので数字が読み取り易い分使いやすく感じます。スクライバーについてはやはり貧相感があります。
松山製作所 様(群馬県) [2008-01-20]

満足度:
用途: 測定用
使い勝手がよい
[2007-12-03]

満足度:
用途: 一般的なケガキ作業。
高さ、厚み測定。
スクライバーの移動が少し重い、引っかかりは無いがもう少しスムースなほうが作業がらくにできると思う。
[2007-10-29]