工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
TRUSCO(トラスコ)
>
シャックル付単車・ツール単車
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
2号リング付単車
●用途:
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車です。
●注意:
※号数に応じたハンガーレールをご使用ください。
●仕様:
ダイケンハンガーレール用
●質量(kg):
0.16
●耐荷重(kg):
15/個
●適合レール:
2号
●耐久基準:
10万m(常温下定格荷重)
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-1774
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1939
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
T2-2WHL
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08348785
T2-2WHL
¥2,290
¥1,963
¥1,865
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
2号リング付単車
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF