間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > TRUSCO(トラスコ) > ナイロン・ナイロンホイルウレタン車(ステンレス製)

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ナイロン車固定150mm

注文コード:08420447 注文コード:08420447
 
●特長: 
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。  

●用途: 
食料品や医療機器運搬用台車に最適です。  

●材質/仕上: 
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン  

●穴径P(Φmm): 
11  
●取付座A×B(mm): 
102×110  
●取付高H(mm): 
190  
●許容荷重(daN): 
180  
●取付ピッチX×Y(mm): 
80×80(75×75)  
●呼称径D: 
150  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0450  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0393  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08420447 TYSNK-150 ¥6,560
¥5,623
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。