工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
TRUSCO(トラスコ)
>
ナイロン・ナイロンホイルウレタン車(ステンレス製)
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ナイロン車固定200mm
●特長:
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
●用途:
食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
●材質/仕上:
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
●穴径P(Φmm):
11.5
●取付座A×B(mm):
151×102
●取付高H(mm):
250
●許容荷重(daN):
220
●取付ピッチX×Y(mm):
112×63
●呼称径D:
200
●2007年トラスコ掲載ページ:
物流・オフィス編4-0450
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0393
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TYSNK-200
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08420456
TYSNK-200
¥8,510
¥7,295
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ナイロン車固定200mm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF