工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
TRUSCO(トラスコ)
>
ナイロンホイル軽量キャスター
3 件中 1 - 3 件
TRUSCO
ナイロンホイルウレタン車150mm
●特長:
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
●用途:
屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。
●材質/仕上:
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルウレタン
●穴径P(Φmm):
11
●取付高H(mm):
198
●許容荷重(daN):
200
●呼称径D:
150
●2007年トラスコ掲載ページ:
物流・オフィス編4-0416
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0397
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TYGUJ-150
TYGUJB-150
TYGUK-150
取付座A×B(mm)
選択解除
120×120
137×93
取付ピッチX×Y(mm)
選択解除
94×94(87×87)
100×56
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08419433
TYGUJ-150
120×120
94×94(87×87)
¥3,100
¥2,658
¥2,525
08419442
TYGUJB-150
120×120
94×94(87×87)
¥3,610
¥3,095
¥2,940
08419451
TYGUK-150
137×93
100×56
¥2,610
¥2,238
¥2,126
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ナイロンホイルウレタン車150mm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF