間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > TRUSCO(トラスコ) > ナイロンホイル軽量キャスター

3 件中 1 - 3 件
TRUSCO

ナイロンホイルゴム車150mm

注文コード:
 
●特長: 
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。  

●用途: 
屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。  

●材質/仕上: 
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルゴム  

●穴径P(Φmm): 
11  
●取付高H(mm): 
198  
●許容荷重(daN): 
180  
●呼称径D: 
150  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0416  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0380  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
取付座A×B(mm)
取付ピッチX×Y(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08419521 TYNRJ-150 120×120 94×94(87×87) ¥2,500
¥2,143
出荷目安:6日
08419537 TYNRJB-150 120×120 94×94(87×87) ¥3,000
¥2,572
出荷目安:6日
08419546 TYNRK-150 137×93 100×56 ¥2,000
¥1,715
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。