工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
キャスター
>
TRUSCO
>
静電気帯電防止キャスター
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
連結くん用自在導電100mm
●特長:
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。
自在旋回部にも導電性グリースを使用。
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
●用途:
車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。
電子部品・精密測定装置の運搬用。
クリーンルーム内運搬用。
食品製造工程内の運搬台車に。
●仕様:
静電気対策タイプ
●質量(g):
599
●穴径P(Φmm):
8.8
●取付座A×B(mm):
100×58
●材質(キャスター):
導電性ゴム車輪(自在車)
●電気抵抗値:
10
4
Ω
●取付高H(mm):
122
●表面抵抗値(Ω):
10
4
Ω
●許容荷重(daN):
50
●取付ピッチX×Y(mm):
82×40
●呼称径D(mm):
100
●2007年トラスコ掲載ページ:
物流・オフィス編4-0445
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0411
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TYSG-100RHE
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08420036
TYSG-100RHE
¥1,210
¥1,038
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
連結くん用自在導電100mm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF