間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > TRUSCO(トラスコ) > 耐熱性・耐寒性キャスター

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

耐寒性ウレタン車固定150mm

注文コード:
 
●特長: 
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。  

●用途: 
冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。  

●トラスコ品番: 
278-2910  
●材質/仕上: 
金具:鉄
車輪:耐寒性ウレタン  

●穴径P(Φmm): 
11  
●取付座A×B(mm): 
137×93  
●取付高H(mm): 
198  
●許容荷重(daN): 
300  
●取付ピッチX×Y(mm): 
100×56  
●呼称径D: 
150  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0455  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0412  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08420562 TYPUK-150 ¥4,000
¥3,429
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。