間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > キャスター > TRUSCO > 導電性・帯電防止性キャスター

3 件中 1 - 3 件
TRUSCO

帯電防止性ウレタン車130mm

注文コード:
 
●特長: 
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
電気抵抗値10[[*8]]Ω  

●用途: 
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。  

●材質/仕上: 
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン  

●許容荷重(kg): 
250  
●穴径P(Φmm): 
11  
●取付高H(mm): 
177  
●呼称径D: 
130  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0446  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0409  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
取付座A×B(mm)
取付ピッチX×Y(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08420072 TYUEJ-130 105×105 82×82(75×75) ¥6,040
¥5,178
出荷目安:6日
08420081 TYUEJB-130 105×105 82×82(75×75) ¥6,740
¥5,778
出荷目安:6日
08420097 TYUEK-130 137×93 100×56 ¥5,400
¥4,629
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。