工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
キャスター
>
TRUSCO
>
導電性・帯電防止性キャスター
3 件中 1 - 3 件
TRUSCO
帯電防止性ウレタン車150mm
●特長:
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
電気抵抗値10[[*8]]Ω
●用途:
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
●材質/仕上:
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
●許容荷重(kg):
300
●穴径P(Φmm):
11
●取付高H(mm):
198
●呼称径D:
150
●2007年トラスコ掲載ページ:
物流・オフィス編4-0446
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0409
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TYUEJ-150
TYUEJB-150
TYUEK-150
取付座A×B(mm)
選択解除
120×120
137×93
取付ピッチX×Y(mm)
選択解除
94×94(87×87)
100×56
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08420106
TYUEJ-150
120×120
94×94(87×87)
¥6,760
¥5,795
08420115
TYUEJB-150
120×120
94×94(87×87)
¥7,500
¥6,429
08420124
TYUEK-150
137×93
100×56
¥6,090
¥5,220
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
帯電防止性ウレタン車150mm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF